Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN72NJ00D INDUKTIVITÄT, 72NH, 2.5GHZ, 0.135A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3356461
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN72NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 135 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 72 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN72NJ00D, 3356461, 335-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10000
    10000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0382*
    € 0,0582*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 353,70*
    € 422,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 582,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.