Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) SMP-04V-NC STECKERGEHÄUSE, 4POL, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357703
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SMP-04V-NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: 2.5 mm
  • Zur Verwendung mit: SHF-001T-0.8BS Socket Contacts
  • Produktpalette: SM
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, jst steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), SMP-04V-NC, 3357703, 335-7703
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    29100
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,07*
    € 0,1893*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,08*
    € 7,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1893*
    € 0,22527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    BHF-001T-0.8BS
    ab € 0,0216*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SHF-001T-0.8BS
    ab € 0,0305*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SMR-04V-N
    ab € 0,083*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.