Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT134W-600,115 TRIAC, 600V, 1A, SC-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358374
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT134W-600,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 10 A
  • Haltestrom, max.: 15 mA
  • Produktpalette: -
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Triac: SC-73
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, WEEN SEMICONDUCTORS, BT134W-600,115, 3358374, 335-8374
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,206*
    € 0,674*
    Lager 139
    9735
    5
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,826*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.