Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 1A; SOT223; Igt: 35/70mA; Ifsm: 10A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 1A; SOT223; Igt: 35/70mA; Ifsm: 10A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 1A; SOT223; Igt: 35/70mA; Ifsm: 10A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT134W-600.115
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT134W-600,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,674*
2 Tage
9735
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,826*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.