Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) KP15B-6S-SF(800) SPEICHERSOCKEL, MICROSD/NANO-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361090
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     KP15B-6S-SF(800)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Kontaktüberzug: Kontakte mit einer Beschichtung aus Gold über Palladium-Nickel
  • Produktpalette: KP15B
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: To Be Advised
  • Speicher / Karte: Kombi - microSD, Nano-SIM
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, HIROSE(HRS), KP15B-6S-SF(800), 3361090, 336-1090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,31*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2.593,68*
    € 2.825,352*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 2.772,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.