Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD,Nano SIM; Push-Pull; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KP15B-6S-SF-800
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     KP15B-6S-SF(800)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Steckverbinder-Serie: KP15
Steckverbinder-Variante: Push-Pull
Profilhöhe: 2mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 10V
Karten-Art: microSD;Nano SIM
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,31*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2.593,68*
€ 2.825,352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.825,352*
€ 3.362,16888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.648,244*
€ 3.151,41036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.612,28*
€ 3.108,6132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2.593,68*
€ 3.086,4792
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 2,1614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.