Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M74HC14YTTR SCHMITT-TRIGGER-INVERTER, 1I/P, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364939
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC14YTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HC14
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Schmitt-Trigger, inverter 74hc, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, STMICROELECTRONICS, M74HC14YTTR, 3364939, 336-4939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.