Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120921 TRMS-ZANGENMULTIMETER 600A 6000ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366711
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Messwert Wechselstrom, max.: 600 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 59.99 kohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: F200 Series
  • Backenöffnung, max.: -
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, multimeter, Messtechnik, CHAUVIN ARNOUX, P01120921, 3366711, 336-6711
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 178,91*
    € 212,45*
    Frei Haus
    ab € 179,78*
    € 212,46*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 199,76*
    € 227,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,81*
    € 229,49*
    Frei Haus
    ab € 206,13*
    € 234,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,49*
    € 273,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,50*
    € 265,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 215,11*
    € 255,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,55*
    € 249,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,81*
    € 238,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,39*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295457Z
    ab € 21,93*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102100Z
    ab € 15,61*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295451Z
    ab € 20,55*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295453Z
    ab € 21,94*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295456Z
    ab € 21,27*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295461Z
    ab € 27,14*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295458Z
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295454Z
    ab € 9,65*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298075
    ab € 31,26*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295459Z
    ab € 45,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.