Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Artikel-Nr.:
     615-D027572
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295453Z
EAN/GTIN:
     3760171416440
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung rot 1,5m
Beschreibung
Ummantelte Messleitungen:
Messleitung, Ø4 mm, Premiumreihe
Sie können wählen: PVC für Kabel, die strapazierfähig und beständig gegenüber Chemikalien sind…
oder
SILIKON für verstärkte, aber trotzdem biegsame Kabel mit hoher Hitzebeständigkeit.
Die Anschlüsse bestehen zur besseren Handhabung aus zwei Materialien und die doppelte Ummantelung verfügt über eine Verschleißanzeige.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
15 A
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,76*
€ 32,20*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,87*
€ 32,21*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 34,01*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,60*
ab € 26,11*
€ 35,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 226,18*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140822
ab € 474,98*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140824
ab € 498,39*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140826
ab € 552,04*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140832
ab € 673,48*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140834
ab € 708,76*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140836
ab € 694,20*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.