Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01143200 MIKRO-OHMMETER, 10A, 5UOHM BIS 399.9OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366723
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 280 mm
  • Außenbreite: 247 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Außentiefe: 273 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 µohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prüfstrom: 10 A
  • Genauigkeit: 0.25%
  • Widerstandsmessbereich: 5µohm bis 399.9ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, CHAUVIN ARNOUX, P01143200, 3366723, 336-6723
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2.237,69*
    € 2.363,94*
    Frei Haus
    ab € 2.238,12*
    € 2.363,95*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 2.553,90*
    € 2.613,35*
    Frei Haus
    ab € 2.626,11*
    € 2.681,21*
    € 6,90*
    ab € 2.562,69*
    € 2.800,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.613,35*
    € 3.109,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.598,32*
    € 3.092,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.568,27*
    € 3.056,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.558,25*
    € 3.044,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.553,90*
    € 3.039,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102056
    ab € 110,38*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01103063
    ab € 293,64*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01101783
    ab € 334,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.