Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01143221 MIKRO-OHMMETER, 10A, 2.5KOHM, 4KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366724
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 180 mm
  • Außenbreite: 250 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Außentiefe: 270 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 0.1 µohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prüfstrom: 10 A
  • Genauigkeit: 0.05%
  • Widerstandsmessbereich: 0R005, 0R025, 0R25, 2R5, 25R, 250R, 2K5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, CHAUVIN ARNOUX, P01143221, 3366724, 336-6724
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 3.527,49*
    € 3.753,28*
    Frei Haus
    ab € 3.527,52*
    € 3.753,29*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 3.936,23*
    € 4.051,34*
    Frei Haus
    ab € 4.141,24*
    € 4.258,29*
    € 6,90*
    ab € 4.041,05*
    € 4.446,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.051,34*
    € 4.821,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.033,93*
    € 4.800,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.963,86*
    € 4.716,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.936,23*
    € 4.684,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01297089
    ab € 204,28*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01297090
    ab € 22,87*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01296030
    ab € 270,84*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102014
    ab € 124,76*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102056
    ab € 110,38*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01101794
    ab € 365,08*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01103063
    ab € 293,64*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01101783
    ab € 334,01*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295174
    ab € 11,91*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102095
    ab € 464,57*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102013
    ab € 134,17*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298066
    ab € 70,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.