Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGF30M65DF2 IGBT, 650V, 60A, 175°C, 38W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366982
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGF30M65DF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: 650V M
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.55 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 60 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 38 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGF30M65DF2, 3366982, 336-6982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 2,77*
    Lager 139
    761
    € 14,99*
    ab € 0,996*
    € 3,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,52*
    € 4,1888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.