Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KUA2WHPM USB-BUCHSE, 2.0, TYP A, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367486
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KUA2WHPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: TUK USB Keystone Modules
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: -
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, TUK, KUA2WHPM, 3367486, 336-7486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TUK
    KUA2BPM
    ab € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.