Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI STR-NIS5132-GEVB EVAL.BOARD, EFUSE, ÜBERSTROMSCHUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367881
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     STR-NIS5132-GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Elektronische Sicherung
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard NIS5132MN1TXG
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: NIS5132MN1TXG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hot-Swap-Controller, Kits, Power-Management, ONSEMI, STR-NIS5132-GEVB, 3367881, 336-7881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 250,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,03*
    € 368,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 299,93*
    € 356,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 277,80*
    € 330,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 273,75*
    € 325,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,05*
    € 297,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.