Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMQA33VT1G ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 33V, SC74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368218
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMQA33VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: SZMMQA
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 48.6 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 33 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verlustleistung Pd: 300 mW
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SZMMQA33VT1G, 3368218, 336-8218
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4830
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0918*
    € 0,7468*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,77*
    € 1,865*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7468*
    € 0,88869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5632*
    € 0,67021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4802*
    € 0,57144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2563*
    € 0,305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1487*
    € 0,17695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1422*
    € 0,16922
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,734* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.