Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 33V; 0,5A; 24W; vierfach,gemeinsame Anode; SC74


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 33V; 0,5A; 24W; vierfach,gemeinsame Anode; SC74
Diode: TVS Array; 33V; 0,5A; 24W; vierfach,gemeinsame Anode; SC74
Artikel-Nr.:
     2805-SZMMQA33VT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMQA33VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 25V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Strom im max. Impuls: 0,5A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 75µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 24W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4830
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,092*
€ 0,7465*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,865*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.