Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV1B475LTB FOLIENKONDENSATOR, 4.7UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372993
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1B475LTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 235 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Produktbreite: 17 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 41 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0217 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 6.2 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 34.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV1B475LTB, 3372993, 337-2993
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 2,92*
    € 3,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,53*
    € 8,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.