Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV60107MTS FOLIENKONDENSATOR, 100UF, 600V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373048
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60107MTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1.5 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktbreite: 40 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0051 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 27.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 51.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV60107MTS, 3373048, 337-3048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.