Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV80456MTS FOLIENKONDENSATOR, 45UF, 800V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV80456MTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 990 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 45 µF
  • Produktbreite: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0079 ohm
  • Produktpalette: EZPV
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 22 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 22.8 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 800 V
  • Produkthöhe: 51 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Schichtkondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 800v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV80456MTS, 3373068, 337-3068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.