Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR6028-680Y INDUKTIVITÄT GESCH. 68UH, 0.6A, 30%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373420
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR6028-680Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: SRR6028 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 600 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR6028-680Y, 3373420, 337-3420
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,251*
    € 0,866*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.