Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA054871R1 SOR-C T4-T5-T6 48...60 VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3379816
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA054871R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner abb
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Produktreihe SACE Tmax T T4, T5, T6 von ABB im Formgehäuse
  • Art des Zubehörs: Einschaltauslöser
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Schaltungsschutz, Schutzschalter, ABB, 1SDA054871R1, 3379816, 337-9816
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,72*
    € 118,52*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 192,83*
    € 237,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,05*
    € 282,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,25*
    € 281,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,68*
    € 270,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,95*
    € 260,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,83*
    € 229,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.