Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC GC2522M5 SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 240VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2522M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, leistungsschütz 2s 2ö 230v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, GC2522M5, 3381692, 338-1692
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 36,39*
    € 40,66*
    23 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 7,90*
    ab € 42,12*
    € 46,71*
    6
    Frei Haus
    ab € 43,15334*
    € 47,76334*
    6
    Frei Haus
    ab € 44,10834*
    € 48,80834*
    Lager 139
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 75,05*
    € 90,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,42*
    € 107,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,42*
    € 102,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,69*
    € 98,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,22*
    € 95,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,99*
    € 95,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 75,05*
    € 89,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.