Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D12EHE SCHÜTZ, 3PST-NO, 130V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381715
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D12EHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 130 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 130 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 110v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D12EHE, 3381715, 338-1715
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 50,98*
    € 63,06*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 53,84*
    € 66,60*
    € 5,00*
    ab € 53,95*
    € 66,74*
    Frei Haus
    ab € 55,60*
    € 67,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 92,01*
    € 108,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,83*
    € 129,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,45*
    € 125,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,62*
    € 120,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,45*
    € 117,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,01*
    € 109,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.