Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150U7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 240V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381718
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D150U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 100 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 200 A
  • Laststrom, induktiv: 150 A
  • Schaltstrom AC3: 150 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: 200 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D150U7, 3381718, 338-1718
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,50*
    € 349,47*
    Frei Haus
    ab € 326,18*
    € 351,11*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 330,84*
    € 358,16*
    Frei Haus
    ab € 332,36*
    € 358,91*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 621,39*
    € 667,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 667,72*
    € 794,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 666,86*
    € 793,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 658,30*
    € 783,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 645,40*
    € 768,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 621,39*
    € 739,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.