Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1SK0600F7 SCHÜTZ, DPST-NO, 110V AC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381771
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1SK0600F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 2.2 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 12 A
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: 12 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Motorstarter, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1SK0600F7, 3381771, 338-1771
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 17,60*
    € 24,29*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 18,58*
    € 25,58*
    € 5,00*
    ab € 18,89*
    € 26,03*
    € 8,95*
    ab € 19,06*
    € 27,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,29*
    € 47,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.