Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201U7 SCHÜTZ 3PST-NO 240VAC DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381785
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K1201U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 240 VAC
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC2K1201U7, 3381785, 338-1785
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 56,29*
    € 67,60*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 59,04*
    € 70,52*
    € 5,00*
    ab € 60,20*
    € 71,81*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 60,78*
    € 72,40*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 117,12*
    € 130,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,19*
    € 154,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,44*
    € 152,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,42*
    € 150,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,04*
    € 148,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,12*
    € 139,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.