Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G3VM-61UR(TR05) MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 60V, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3385067
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61UR(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
MOSFET-Halbleiterrelais
Relais
Schalter
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1000 pA
  • Produktpalette: G3VM
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Durchlasswiderstand, max.: 1.5 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 400 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 500 V
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: VSON-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 5,31*
    € 6,61*
    Lager 139
    383
    1
    € 14,99*
    ab € 5,28*
    € 10,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.