Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-61UR-TR05
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM61URTR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäuse: VSON4
Isolationsspannung: 0,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 0,5ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 6,72*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,25*
€ 9,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.