Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MAF1005FSA102AT000 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 0.9OHM, 0.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386396
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MAF1005FSA102AT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Ferritperlen
entstörkondensator
Produktpalette: MAF Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 230 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.9 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MAF1005FSA102AT000, 3386396, 338-6396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    969
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0532*
    € 0,1976*
    800
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1976*
    € 0,23514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,976* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.