Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MHQ1005P9N1GT000 INDUKTIVITÄT, 9.1NH, 3.4GHZ, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386461
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MHQ1005P9N1GT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Produktpalette: MHQ-P
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 550 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.17 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.4 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 9.1 nH
  • Kernmaterial: Keramik, nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, MHQ1005P9N1GT000, 3386461, 338-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24687
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0432*
    € 0,1516*
    2000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,516* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.