Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1608DR18JTD25 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 0.18UH 320MHZ 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386505
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1608DR18JTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 320 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 180 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, MLF1608DR18JTD25, 3386505, 338-6505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7020
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,126*
    € 0,191*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 1,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.