Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F392-A-GMR MCU, 8 BIT, 50MIPS, QFNEP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386992
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F392-A-GMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F39x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 17 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F39x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F392-A-GMR, 3386992, 338-6992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,19*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0015-01
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F390-A-DK
    ab € 90,94*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 45,70*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 22,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.