Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32G210F128G-E-QFN32 MCU, 32 BIT, 32MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387014
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32G210F128G-E-QFN32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32G Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32G210F128G-E-QFN32, 3387014, 338-7014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,17*
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    ab € 34,99*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    EFM32-G8XX-STK
    ab € 102,77*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    ab € 16,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.