Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
SILICON LABS EFM32-G8XX-STK STARTER-KIT, GECKO, J- LINK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1822186
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
EFM32-G8XX-STK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits:
32bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
Gecko
Prozessorhersteller:
Energy Micro
Prozessorarchitektur:
ARM
Lieferumfang des Kits:
Leiterplatte
Prozessorserie:
Cortex-M3
SVHC:
To Be Advised
Prozessorkern:
EFM32
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
ARM
>
Embedded-Development Kits - ARM
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
ARM
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
SILICON LABS
,
EFM32-G8XX-STK
,
1822186
,
182-2186
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WURTH ELEKTRONIK 74488540070 INDUKTIVITÄT, 7.5UH, ENERGY-HARVESTING
Würth Elektronik
74488540070
ab € 2,15*
Ähnlich
WURTH ELEKTRONIK 74488540120 INDUKTIVITÄT, 13UH, ENERGY-HARVESTING
Würth Elektronik
74488540120
ab € 2,54*
Ähnlich
WURTH ELEKTRONIK 74488540250 INDUKTIVITÄT, 25UH, ENERGY-HARVESTING
Würth Elektronik
74488540250
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen