Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) EVKT-MP8862 EVAL.BOARD, SYNC BUCK-BOOST-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387333
Herst.-Nr.:
     EVKT-MP8862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Boost-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP8862GQ-0000, EVKT-USBI2C-02: USB/I2C-Kommunikationsschnittstelle, USB-Kabel, Flachbandkabel
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP8862GQ-0000
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVKT-MP8862, 3387333, 338-7333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,09*
    € 138,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,34*
    € 136,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,50*
    € 131,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,41*
    € 123,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,09*
    € 107,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    EV8862-Q-00A
    ab € 23,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.