Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) EVKT-MP8860 EVAL.BOARD, SYNC BUCK-BOOST-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387335
Herst.-Nr.:
     EVKT-MP8860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Boost-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP8860GQ-0000, EVKT-USBI2C-02: USB/I2C-Kommunikationsschnittstelle, USB-Kabel, Flachbandkabel
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP8860GQ-0000
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVKT-MP8860, 3387335, 338-7335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,48*
    € 132,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,37*
    € 131,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,52*
    € 127,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,79*
    € 115,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,63*
    € 103,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP8860GQ-0000-P
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.