Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM320117 EVALUATIONSKIT, 32 BIT, ARM CORTEX-A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387386
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAMA5D2
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Basisplatine mit gelötetem Modul ATSAMA5D27-WLSOM1, USB-Kabel, Satz drahtloser Antennen
  • Prozessorserie: Cortex-A5
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ATSAMA5D27C-LD2G-CU
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, DM320117, 3387386, 338-7386
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 203,68*
    € 260,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 211,33*
    € 261,64*
    Frei Haus
    ab € 217,76*
    € 273,78*
    € 6,90*
    ab € 227,86*
    € 275,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,64*
    € 311,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,70*
    € 293,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,32*
    € 281,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,27*
    € 278,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,33*
    € 251,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.