Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP003563 DICKSCHICHTWIDERSTAND 15K 1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3392743
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP003563
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
15 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MP003563
,
3392743
,
339-2743
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00517*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02652*
€ 0,03156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02367*
€ 0,02817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00734*
€ 0,00873
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW060315K0FKEA Widerstand 15000 Ohm
Vishay
CRCW060315K0FKEA
ab € 0,00365*
Ähnlich
Panasonic ERJ3EKF1502V ERJ3EKF1502V Dickschicht-Widerstand 15000 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut
Panasonic
ERJ3EKF1502V
ab € 0,00405*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0715K0L DICKSCHICHTWIDERSTAND 15K 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0715K0L
ab € 0,00184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen