Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060315K0FKEA Widerstand 15000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW060315K0FKEA Widerstand 15000 Ohm
Vishay CRCW060315K0FKEA Widerstand 15000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116183187
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060315K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00365*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02858*
€ 0,03401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1502ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1502FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Multicomp
MP003563
ab € 0,00517*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1502V
ab € 0,00405*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-15KFT5
ab € 0,0317*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-15KFT5
ab € 0,00703*
Ähnlich
Vishay
CRCW060315K0FKTA
ab € 0,0156*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0715K0L
ab € 0,00183*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0715KL
ab € 0,00488*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0715KL
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.