Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY THT-14-423-10 ETIKETT POLYESTER 16.51MMX5.08MM WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3393771
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-14-423-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Produktpalette: WorkHorse ToughBond THT
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenhöhe: 5.08 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Etikettenbreite: 16.51 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brady thermotransfer-etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle brady, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, BRADY, THT-14-423-10, 3393771, 339-3771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    56
    Frei Haus
    ab € 82,58*
    € 107,50*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 97,77*
    € 126,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 107,50*
    € 127,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 99,10*
    € 117,93
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 95,02*
    € 113,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 82,58*
    € 98,27
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00826* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.