Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY THT-14-423-10. PRINTABLE LABELS, 0.65IN W


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2065596
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-14-423-10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenmaterial: Polyester
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenfarbe: White
  • Etikettenhöhe: 5.08 mm
  • Produktpalette: THT Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Etikettenbreite: 16.51 mm
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Identification
  • Etikettendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brady thermotransfer-etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle brady, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, BRADY, THT-14-423-10., 2065596, 206-5596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    50
    Frei Haus
    ab € 82,71*
    € 107,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 97,40*
    € 126,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 126,21*
    € 150,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 124,12*
    € 147,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,25*
    € 139,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 109,68*
    € 130,52
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00974* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.