Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY SGRS-4 LÖTHÜLSE, PVDF, 45MM, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394309
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SGRS-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Steckverbindertyp: Fügewerkzeug
  • Drahtdurchmesser: -
  • Isolatorfarbe: Blau (transparent)
  • Produktpalette: SGRS
  • Isolatorlänge: 45 mm
  • Isoliermaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Innendurchmesser: 9.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.