Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825059-2 DIP-SCHALTER, 3POS, 0.1A, 24V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397704
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825059-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 3 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: ADF
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterbetätiger: Bündiger Schiebebetätiger
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, te connectivity schiebeschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1-1825059-2, 3397704, 339-7704
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3750
    € 6,90*
    ab € 1,16*
    € 1,48*
    Lager 139
    6127
    1
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 2,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C&K Components
    SDA03H0SBR
    ab € 1,21*
    Ähnlich
    Omron
    A6S-3101-H
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.