Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 557-1602-203F EINBAULEUCHTE, GRÜN, 17.46MM, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3404726
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     557-1602-203F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Lichtstärke: 4.9 cd
  • Produktpalette: 557
  • Durchlassstrom If: 16 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart
  • Montagelochdurchmesser: 17.46 mm
  • Betriebsspannung: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, led anzeigelampen, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 557-1602-203F, 3404726, 340-4726
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,01*
    € 22,71*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 15,95*
    € 27,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.