Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ADL3225V-470MT-TL000 INDUKTIVITÄT AECQ200 47UH HALBGESCH 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407783
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ADL3225V-470MT-TL000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 500 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: ADL-V
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 300 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.9 ohm
  • Produkthöhe: 2.4 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, ADL3225V-470MT-TL000, 3407783, 340-7783
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4527
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,435*
    € 1,067*
    500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 4,75*
    € 5,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,67* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.