Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ADL3225VT-100M-TL000 INDUKTIVIT. AECQ200 4.7UH HALBGESCH 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407784
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ADL3225VT-100M-TL000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: ADL-VT
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • Sättigungsstrom (Isat): 450 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Produkthöhe: 2.3 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, ADL3225VT-100M-TL000, 3407784, 340-7784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5170
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,566*
    € 1,389*
    600
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 5,92*
    € 6,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.