Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EE-SX672P-WR 1M PHOTOELECTRIC SENSOR, PNP, 0.05A, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3414147
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX672P-WR 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Produktpalette: EE-SX67 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, EE-SX672P-WR 1M, 3414147, 341-4147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,82*
    € 45,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.