Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC AL924A POWER SUPPLY, 1CH, 30V, 10A, ADJUSTABLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3430455
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     AL924A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 300 W
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 207 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät elc, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, ELC, AL924A, 3430455, 343-0455
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 348,61*
    € 414,63*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 363,36*
    € 430,96*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 408,89*
    € 496,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 414,63*
    € 493,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 410,70*
    € 488,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 388,99*
    € 462,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 377,92*
    € 449,72
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 348,61*
    € 414,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 348,61* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELC
    ALR3003
    ab € 167,28*
    Ähnlich
    ELC
    AL 781NX
    ab € 267,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.