Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SSCMANV150PGAA5 DRUCKSENSOR, 150PSI, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439083
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMANV150PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: TruStability SSC Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SSCMANV150PGAA5, 3439083, 343-9083
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 28,26*
    € 48,95*
    50
    Frei Haus
    ab € 47,45*
    € 53,87*
    Lager 139
    42
    1
    Frei Haus
    ab € 49,37*
    € 92,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,19*
    € 109,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,60*
    € 107,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,09*
    € 92,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,99*
    € 80,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,15*
    € 76,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,94*
    € 64,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,37*
    € 58,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.