Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCP00082 WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 5MM SCHWARZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3441327
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCP00082
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Länge - metrisch:
1.2 m
Schrumpfverhältnis:
2:1
Produktpalette:
-
Länge - imperial:
4 ft
Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch:
5 mm
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:
Schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial:
0.09 Zoll
Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch:
2.3 mm
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils:
PO (Polyolefin)
SVHC:
To Be Advised
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial:
0.2 Zoll
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
,
tüllen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
MULTICOMP PRO
,
MCP00082
,
3441327
,
344-1327
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,828*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen